• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco abrasivo 544, 150 mm, sin agujero, grano 180

Número de artículo: 176499
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 176499
EAN / GTIN 4002748764998
Número del fabricante 176499
Número L L51880 72

Descripción

Descripción:

Disco abrasivo especial con profundidad de rugosidad optimizada para superficies de muy alta calidad en la industria del automóvil, en la reparación de automóviles y en la construcción de muebles