• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de fibra corindón normal (A) ⌀ 115 mm

Número de artículo: GG5641
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
36 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra universal HOLEX para el rectificado de todos los metales. Tipo de grano: Corindón normal (A).
como 566410.

Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566650 / 566670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Contenido:

250 unidades / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "GG Promo Rectificado y corte"