{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 60 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano-oblicuo | |
⌀ de muela | 178 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Plato portante | Plato de chapa de acero | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565403 60 | |
EAN / GTIN | 4027497388967 | |
Número del fabricante | A27201780600065 |