• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de lijado de red de rejilla 710W ⌀ 150 mm

Número de artículo: 567814
Descuento
desde  0,80 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 0,31 € 0,80 €
  • de 50
    desde 0,26 € 0,67 €
a petición
Disponible
15.548 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.
El grano abrasivo Cubitron™ II combinado con el innovador modelo de ocupación ondulado produce la máxima capacidad abrasiva, vida útil y tendencia al embotamiento mínimo.

Ventaja:

  • Rectificado sin generación de polvo: reducida contaminación del puesto de trabajo y del medio ambiente.
  • Sin embotamiento del disco de lijado (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
  • Garantiza superficies de mejor calidad, reduciendo el consumo del medio abrasivo.
  • Alta efectividad: la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

Aplicación:

Ideal para aplicaciones en materiales muy duros como, por ejemplo, barniz UV, imprimaciones, madera dura, también muy idóneo en materiales de acero.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra