{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A60BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563650 115 | |
EAN / GTIN | 9003172409689 | |
Número del fabricante | 34332868 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Disco de corte Basic* EXTRA DELGADO, ⌀ de muela: 115mm
a petición
En stock
3.831 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17.344 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.327 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
454 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Optimizado para material de trabajo | Acero | Acero | Acero | Acero |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A | A | A |
Especificación | A60BF | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |