Hoja de sierra
Número de artículo: 63503039010
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock.
InformaciónDetalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Hoja de sierra de calar |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 63503039010 | |
EAN / GTIN | 4014586178950 | |
Número del fabricante | 63503039010 | |
Número L | L00010 225 |
Descripción
Descripción:
- Hoja de sierra
- Para serrar madera y otros materiales. Contenido del paquete 5 piezas. Los valores indicados son los máximos
Característica:
- Plástico 30 mm
- Fibra de vidrio 25 mm
- Longitud 88 mm
- Calidad HSS