• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de sable TiN metal 229 mm 5St

Número de artículo: 210999118GR
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210999118GR
EAN / GTIN 082472210996
Número del fabricante 210999118GR
Número L L51190 198

Descripción

Descripción:

  • Diseño POWER ARC curvado para un excelente rendimiento en todas las aplicaciones
  • El POWER ARC curvado-. La hoja de sierra ofrece una vida útil hasta 2 veces más larga en comparación con las hojas de sierra rectas LENOX® tradicionales
  • El diseño progresivo de la hoja optimiza el ángulo de ataque de la hoja para realizar cortes más rápidos en una amplia gama de materiales
  • La tecnología T2™ y el revestimiento de precisión de titanio disipan el calor, haciendo que las hojas de sierra sean más duraderas
  • El revestimiento de titanio hace que los dientes sean más resistentes al desgaste
  • Para que se mantengan afilados para un corte más rápido

Contenido:

5 Pieza