• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo de copa Alambre de acero 0,50 mm

Número de artículo: 572100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
521 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.
Con rosca interior M14.
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
    ⌀ del cepillo D1× rosca M (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra