• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de lijado Combidisc® (SiC) ⌀ 50,8 mm

Número de artículo: 554023
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,54 €
  • de 100
    desde 1,28 €
a petición
Disponible
319 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Grano de carburo de silicio (SiC) de arista viva para un rectificado agresivo con poca presión.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Especialmente adecuado para rectificar aleaciones de titanio, aluminio, cobre y bronce.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.