{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 45 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Número de rompevirutas | 2 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203106 12 | |
EAN / GTIN | 4045197954053 | |
Número del fabricante | 203106 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
156,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
155,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
273 piezas en stock
158,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
97,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Longitud total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 |
Tipo | N | N | N | N |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | TPC | TPC | TPC |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |