• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 12 mm

Número de artículo: 203106 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 7
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,07×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 45 mm
⌀ de cuello D1 11,8 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Número de rompevirutas 2
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,24 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203106 12
EAN / GTIN 4045197954053

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
340
Acero < 900 N/mm²
P
300
Acero < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Rompevirutas desplazado para una rotura de virutas controlada.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 203117.

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014 y 204015.
ae máx. = 0,07×D para el mecanizado TPC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript