{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 5,2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
⌀ del mango d | 5 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2,45 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 0,7 mm | |
Profundidad de tronzado plano t | 0,3 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270376 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467348 |