• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete a la derecha simturn AX Center Line ⌀D = 4 mm 10 mm

Número de artículo: 270500 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AWBQ
Refrigeración interior
L1 65 mm
Tornillo de amarre 279710 1
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270500 10
EAN / GTIN 2050002064461
Número del fabricante A04.0010.NCR

Descripción

Ejecución:

Asiento excéntrico de los insertos de corte.

Ventaja:

Altura de puntas siempre precisa gracias al asiento excéntrico.

Aplicación:

Especialmente en el caso de diámetros de mandrinado muy pequeños.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios