• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte de torneado de apriete eco 16/12 mm

Número de artículo: 251102 16/12
Descuento
209,74 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PSSNR/L 1616X12
Plaquita de corte adecuada SN.. 1204..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 34 mm
Longitud total L 81 mm
Calzo 259031 14
Palanca articulada 259015 3
Tornillo de palanca articulada 259018 3
Resorte 259046 1
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251102 16/12
EAN / GTIN 4045197650696

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.
  • El posicionamiento dentro de la escala garantiza un adaptador para refrigerante limpio.
  • Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Eco"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"