• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte QC/07

Número de artículo: 260408 QC/07
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 07 mm
Tipo de boca derecha
Sistema QC
Refrigeración interior
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDUCR/L 0702
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Cuerpo de base adecuado 264900 – 264908
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud total L 21 mm
Tornillo para plaquita 269022 4
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260408 QC/07
Número del fabricante 090-50231QC0793

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para cuerpos de base antivibratorios.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de 14×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos