{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | SDUCR/L 11T3 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264910 – 264922 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 49 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
Tornillo para plaquita | 269023 3 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 260408 DM/11 | |
Número del fabricante | 090-50231DM1193 |