• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte GARANT Master Mute DM/51

Número de artículo: 264839 DM/51
Descuento
296,97 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca izquierda
Sistema DM
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO DIL
Plaquita de corte adecuada 16
Ángulo de inclinación 90 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 48 mm
Desplazamiento central L3 25 mm
Longitud total L 35 mm
Calzo 279820 1
Tornillo para calzo 269027 3
Brida, tornillo, junta tórica 279835 2
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264839 DM/51
EAN / GTIN 4251414902862

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de roscar tamaño 16.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264930, 264934 y 264938.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos
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
    Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra