• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNMG 150608 HBT020

Número de artículo: 250786 HBT020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
964 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase HBT020
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PR
Profundidad de corte ap 1,8 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250786 HBT020
EAN / GTIN 4062406256531

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas