{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC8150 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | F3P | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | DNMG 150608-F3P IC8150 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250731 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075319996 | |
Número del fabricante | 5566825 |