• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCMT 09T302-SM IC807 Plaquitas de Torneado de Una Cara para Semi Acabado y Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones Exóticas

Número de artículo: 5550215
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550215
EAN / GTIN 7291075104882
Número del fabricante 5550215
Número L L23950 464

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SM, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 9.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SM
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 9.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.06 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas