{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | B06 | |
Material de corte | HSS Co 10 | |
Profundidad taladro | 60 mm | |
para perforaciones a partir de ⌀ | 14 mm | |
Longitud total | 95 mm | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240074 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109016613 | |
Número del fabricante | H15 21260.93 |