• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar acero 8/05 mm

Número de artículo: 261357 8/05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08F SVXCR/L05
Ángulo de ajuste κ 113 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0501..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,2 mm
Desplazamiento central L3 5 mm
Longitud de sujeción L2 7,5 mm
Profundidad útil T 3 mm
Anchura de cuello L4 6 mm
Longitud de la cabeza L1 15 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261357 8/05
EAN / GTIN 4062406285722

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles