• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, pulgadas ⌀ d = 5 mm 7/64 pul

Número de artículo: 293089 7/64
Descuento
60,99 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Hexágono
L 4 mm
L1 10 mm
Tolerancia + 0,06 hasta + 0,09 mm
⌀ d 5 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293089 7/64
EAN / GTIN 4062406129187

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas