• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de brochado de perfiles, pulgadas ⌀ d = 16 mm 3/4 pul

Número de artículo: 293076 3/4
Descuento
416,23 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 3/4 pul
L 76 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Tipo de mango Mango cilíndrico
Refrigeración interior no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293076 3/4
EAN / GTIN 4062406129033

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles