• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte base eco con mango desmontable 10 mm

Número de artículo: 274093 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 10 mm
Refrigeración interior
Longitud total Ltot 70 mm
para altura de lama h5 19 mm
Pinza para bornes 279928 4
Tornillo de apriete 279815 23
Tipo de producto Soporte base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852

Descripción

Aplicación:

Para utilizar lamas de tronzado GARANT Eco. También para alojamientos para herramientas con elementos de sujeción ocultos.

Pieza de repuesto:

Tornillo prisionero n.° 279832 1.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento GARANT Master eco n.° 319006319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera con el juego de conexión n.° 279833 1.