{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura de lama h5 | 26 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 100 mm | |
Anchura b2 | 4 mm | |
Altura h1 | 21,4 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 80 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Lama de tronzado |
Número de artículo | 273551 26/5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197698988 |