• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de tronzar Radio completo 2/30

Número de artículo: GG2746 2/30
Establecer precio 30 Unidad (13,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Cantidad 30
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,03 mm
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,6 mm
Avance f 0,06 mm/rev. - 0,14 mm/rev.
Contenido 273735 2
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2746 2/30
EAN / GTIN 4067263097662

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra