• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de ranurado Radio completo 3 mm

Número de artículo: 275045 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,12 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,11 € / Unidad
a petición
En stock
131 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Condición de corte continuo
Clase HB9140
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275045 3
EAN / GTIN 4062406378752

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas