{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de cabezal escariador D | 22 mm - 26,99 mm | |
Ejecuciones de mangos | corto | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 80 mm | |
Longitud total Ltot | 145 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Tirante n.° 239900 | 3 | |
Llave de dos bocas n.° 239901 | SW6 | |
Llave de accionamiento n.° 239902 | SW3 (4Nm) | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 239930 22-26,99 | |
Número del fabricante | 75A.41.13030 |