• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico 18-19,99 mm

Número de artículo: 239930 18-19,99
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cabezal escariador D 18 mm - 19,99 mm
Ejecuciones de mangos corto
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 80 mm
Longitud total Ltot 145 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Tirante n.° 239900 1
Llave de dos bocas n.° 239901 SW5
Llave de accionamiento n.° 239902 8IP (1,5Nm)
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239930 18-19,99
Número del fabricante 75A.41.13010

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a < 0,005 mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de < 3 µm, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Volumen de suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.
En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos