• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPS M-18X2.5-W HE Machos de Acero Rápido para Máquina con Labios Helicoidales a 40º, a Derechas, Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13. Para Aceros con Buena Maquinabilidad

Número de artículo: 4445075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445075
EAN / GTIN 7291075009903
Número del fabricante 4445075
Número L L24190 111

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18, Paso de rosca (TP) 2.5 mm, Longitud utilizable (LU) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Longitud de rosca (THL) 25 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M18
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos