• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPH M-3X0.5-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

Número de artículo: 4445006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445006
EAN / GTIN 7291075011197
Número del fabricante 4445006
Número L L24190 35

Descripción

Descripción:

Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3, Paso de rosca (TP) 0.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Estándar DIN 352
  • Longitud de rosca (THL) 11 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos