• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro sacanúcleos HM Ultra 75 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63127791010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127791010
EAN / GTIN 4014586353548
Número del fabricante 63127791010
Número L L00010 2443

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra 75 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 75 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 75 mm
  • Taladro-Ø 24 mm