• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63127328010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127328010
EAN / GTIN 4014586272641
Número del fabricante 63127328010
Número L L00010 3723

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra 50 con cono Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 64 mm