• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca HSS Dura 25 con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63133460067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63133460067
EAN / GTIN 4014586615585
Número del fabricante 63133460067
Número L L00010 4256

Descripción

Descripción:

  • Broca HSS Dura 25 con soporte QuickIN
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de broca 46 mm