• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro de diamante de M14 16 mm

Número de artículo: 4932471764
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932471764
EAN / GTIN 4058546296636
Número del fabricante 4932471764
Número L L00800 1050

Descripción

Descripción:

  • Las brocas de diamante continuo, han sido desarrolladas para perforar en materiales de alta dureza como porcelana, gres, baldosas, piedras naturales, fundición o fibra de vidrio, donde es muy dificil trabajar con brocas convencionales
  • Estas brocas garantizan un excelente rendimiento y durabilidad aún en materiales muy duros
  • Perforación sin necesidad de ser refrigeradas con agua
  • Anclaje M14, para anclar directamente en miniamoladoras
  • Agujeros limpios y sin descantillados ni roturas
  • Mayor duración gracias a sus diamantes de alta calidad y al nuevo soporte utilizado
  • Cuerpo fabricado con una aleación de alta resistencia que evita deformaciones
  • Fácil eliminación de los restos gracias a sus amplias ranuras en los diámetros mayores, para poder hacer palanca
  • Áreas de aplicación:
  • Baldosas cerámicas - todo tipo de materiales blandos o duros: Porcelana/Grés/Rústica/Terrazo/Mármol/Piedra artificial y natural/Terracota/Aglomerados/Vitrificados
  • Fundición
  • Fibra de vidrio/GRP
  • (Plástico reforzado con fibra de vidrio)/Perspex®
  • Como usarlas: Retirar de la miniamoladora la tuerca y el soporte de esta
  • Bloquear el eje de la miniamoladora y anclar directamente la broca en el eje M14, asegurándola con la ayuda de una llave
  • Si por el contrario vamos a utilizar la pulidora M12™ de MILWAUKEE®, primero coloque el adaptador 4932472090 y ancle la broca en este, asegurándola también con una llave

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 35
  • Diámetro de toma: 14
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Broca de diamante M14 16mm - 1ud
  • Recepción del vástago: M14