• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de accesorios Lo mejor de las brocas huecas 3/4 en Weldon

Número de artículo: 63134999062
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134999062
EAN / GTIN 4014586375595
Número del fabricante 63134999062
Número L L00010 2267

Descripción

Descripción:

  • Juego de accesorios El mejor de los taladros de núcleo 3/4 en Weldon
  • Alta vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm
  • Juego compuesto por 4 brocas huecas Ø 2x 14 mm, 2x 18 mm (profundidad de corte 25 mm) así como 1 pasador de centrado (80 mm) en maletín de plástico