• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca HSS Nova 75 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63134240053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134240053
EAN / GTIN 4014586613550
Número del fabricante 63134240053
Número L L00010 2261

Descripción

Descripción:

  • Broca de HSS Nova 75 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 75 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 75 mm
  • Taladro-Ø 24 mm