{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 16 mm | |
Material de corte | MD | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de espiral | 95 mm | |
Longitud total | 160 mm | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 786000 16 | |
EAN / GTIN | 4002395353446 | |
Número del fabricante | 4932373914 |