• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus 12 mm

Número de artículo: 787060 12
Descuento
15,98 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 12 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
Mango SDS Plus
Longitud de espiral 200 mm
Longitud total 260 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787060 12
EAN / GTIN 4002395353514
Número del fabricante 4932373921

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Hierro armado en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"