• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GD-DH 12.00-M20-15D-06 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4803775
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4803775
EAN / GTIN 7291075400762
Número del fabricante 4803775
Número L L24020 491

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud utilizable (LU) 196.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Longitud funcional (LF) 225 mm
  • Grupo de longitudes 15xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LOGT 06..
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 196.8 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie Ver todos