• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GD-DH 11.00-25D-M20-06 Brocas Cañón que Montan Plaquitas con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4807702
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
Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4807702
EAN / GTIN 7291075483048
Número del fabricante 4807702
Número L L24020 498

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Longitud utilizable (LU) 301.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Longitud funcional (LF) 329 mm
  • Grupo de longitudes 25xD
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 301.8 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos