• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GD-DH 11.00-20D-M20-06 Brocas Cañón que Montan Plaquitas con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper para una Excelente Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 4803583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4803583
EAN / GTIN 7291075483024
Número del fabricante 4803583
Número L L24020 376

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Longitud utilizable (LU) 241.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Longitud funcional (LF) 269 mm
  • Grupo de longitudes 20xD
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 241.8 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie Ver todos