• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DFN 380-114-32A-3D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3203381
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203381
EAN / GTIN 7291075314977
Número del fabricante 3203381
Número L L24040 835

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0, Longitud total (OAL) 217.8 mm, Longitud utilizable (LU) 114 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 38.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 38 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 149.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 380
  • Longitud total (OAL) 217.8 mm
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Voladizo (LPR) 157.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 114 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos