• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

D3N 145-116-16A-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3391763
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3391763
EAN / GTIN 7291075440478
Número del fabricante 3391763
Número L L24040 114

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14, Longitud total (OAL) 193.8 mm, Longitud utilizable (LU) 119.1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 145­IQ
  • Longitud total (OAL) 193.8 mm
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Voladizo (LPR) 145.83 mm
  • Longitud utilizable (LU) 119.1 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos