• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado 26,5 mm

Número de artículo: 235500 26,5
Descuento
389,64 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 2×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 26,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 54 mm
Longitud de voladizo LA 78 mm
⌀ de mango Ds 32 mm
Longitud del mango Ls 60 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 07T308 23-..
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 138 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235500 26,5
EAN / GTIN 4047109047280
Número del fabricante U10 22650

Descripción

Ejecución:

Con mango combinado.
  • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
  • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

Aplicación:

  • Uso fijo y rotatorio.
  • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
  • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Con plaquitas n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra