{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 54,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 71 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122670 10,8 | |
Número del fabricante | 122670 10,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas HPC de MDI tipo FS mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm |
a petición
En stock
35 piezas en stock
97,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
81,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Ejecución | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |