• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de metal HSS-R mango reducido 19,0X198 mm

Número de artículo: 4932373329
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373329
EAN / GTIN 4002395349142
Número del fabricante 4932373329
Número L L00800 209

Descripción

Descripción:

  • Nuestras brocas laminadas de acero rápido, están producidas de acuerdo a DIN 338
  • El recubrimiento de óxido permite una evacuación rápida de las virutas
  • Punta de afilado normal y ángulo de 118°
  • Espiral tipo N de ángulo normal
  • Adecuadas para taladrar en acero, fundición y materiales aleados y sin alear de hasta 800N/mm²
  • Color: negro

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 135
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSSR 19.0 x 198 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R