• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Broca corta HSS-Co8 FS 9,3 mm

Número de artículo: 113140 9,3
Descuento
20,30 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 26,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 40 mm
Longitud total L 84 mm
⌀ de mango Ds 9,3 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113140 9,3
EAN / GTIN 4045197003973

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
87
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de alma reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Con afilado forma S (especial).

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra