• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RM-MTR-1200-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1827602
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1827602
EAN / GTIN 7291075369328
Número del fabricante 1827602
Número L L24010 37

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud del filo de corte (L) 18 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 130 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Longitud utilizable (LU) 85 mm